Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky japanische Klappsäge Gomboy Curve 240mm, 8 ZpZ (grob), gebogene Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky japanische Klappsäge Gomboy Curve 240mm, 8 ZpZ (grob), gebogene Klinge
Silky japanische Klappsäge Gomboy Curve 240mm, 8 ZpZ (grob), gebogene Klinge
Silky japanische Klappsäge Gomboy Curve 240mm, 8 ZpZ (grob), gebogene Klinge
Silky japanische Klappsäge Gomboy Curve 240mm, 8 ZpZ (grob), gebogene Klinge
Silky japanische Klappsäge Gomboy Curve 240mm, 8 ZpZ (grob), gebogene Klinge
Silky japanische Klappsäge Gomboy Curve 240mm, 8 ZpZ (grob), gebogene Klinge
Silky japanische Klappsäge Gomboy Curve 240mm, 8 ZpZ (grob), gebogene Klinge
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI571724
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI571724
EAN/GTIN:
     4903585717249
Suchbegriffe:
Klappsäge
klappsäge silky
klappsäge

Die Klappsäge Silky Gomboy Curve mit 240 mm Blattlänge verfügt über eine verchromte gebogene Klinge sowie einen Gummi-Handgriff. Mit der 8/30 mm groben Verzahnung ist diese Japansäge bestens für das Schneiden in frischem Holz geeignet. Durch besondere von Silky patentierte Mirai-Me-Technologie ist das Schärfen der Zähne nicht nötig, dennoch kann das Sägeblatt problemlos gegen ein gebogenes oder gerades Silky Gomboy Ersatzblatt ausgetauscht werden. Silky Gomboy Curve 240 mm wird in einem transparenten Kunststoff-Holster geliefert und kann am Gürtel getragen werden. Das verchromte Sägeblatt ist von Rost und Harz geschützt und bleibt somit robust und langlebig. Der ergonomische Gummi-Griff verringert Rutschgefahr und absorbiert Vibrationen.

Für eine höhere Langlebigkeit halten Sie die Gomboy Säge immer sauber und trocken, vorzugsweise in einem Holster oder einer Hülle. Beachten Sie, dass durch die Verwendung aggressiver Mitteln der Gummigriff angegriffen werden kann. WARNUNG! Silky Handsägen sind extrem scharf, seien Sie vorsichtig bei der Verwendung und halten Sie die Säge von Kindern fern.

Weitere Informationen:
Länge:
270.00 mm
Breite:
60.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
Neuste Kreation aus dem Hause Silky! Die gebogene Ausführund des Bestsellers Gomboy in bewährter Qualität.
Bullet 2:
klappbare Universalsäge mit gebogener Klinge und Mirai-Me Verzahnung
Bullet 3:
240mm grob, 8 Zähne/30mm - geeignet für frisches Holz
Bullet 4:
die konischen Zähne sind induktiv gehärtet um eine hohe Lebensdauer und Schnittleistung zu gewährleisten
Bullet 5:
sehr saubere, holzschonende Schnitte bei geringem Kraftaufwand
Technische Daten:
<ul> <li> <p>Authentic Premium Japanese Steel <li> <p>Blattlänge: 240 mm <li> <p>Verzahnung: 8 Zähne je 30 mm <li> <p>Abmessungen entfaltet: 500 x 60 x 20 mm <li> <p>Abmessungen gefaltet: 270 x 60 x 20 mm <li> <p>Gewicht: 265 g <li> <p>Kerbe: 1.3 mm
... > Säge > Astsäge > Gomboy
Weitere Suchbegriffe: Silky, japanische, Gomboy, Curve, 240, mm, grob, mit, gebogener, Klinge, KSI571724, säge, sägen, astsäge, astsägen, holzsäge, holzsägen, klappsägen, feststehende, baumsäge, baumsägen, zugsäge, zugsägen, gerade, gebogen, gebogene, gewölbt, handsäge, handsägen, teleskopsäge, teleskopsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, beste, besten, medium, sehr, fein, feine, grobe, Zimmermann, Schreiner, Tischler, taiko, straight, klapp, klinge, schneide, mirai, me
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.