| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSI534017 Herst.-Nr.: KSI534017 EAN/GTIN: 4903585340171 |
| |
|
| | |
| Die Klappsäge Silky Pocketboy 170-10 mit einer 10/30 mm medium verzahnten scharfen Klinge ist bestens für diverse Gartenarbeiten geeignet. Dank einem kompakten Design und Leichtgewicht können Sie mit dieser Silky Astsäge problemlos und ohne besondere Anstrengung in den dicht bewachsenen Bereichen arbeiten. Die Blattlänge der Handsäge beträgt 170 mm. Durch besondere von Silky patentierte Mirai-Me-Technologie ist das Schärfen der Zähne nicht nötig, dennoch kann das Sägeblatt leicht gegen ein Silky Ersatzblatt ausgetauscht werden. Die außergewöhnliche Schneidkapazität des Pocketboys hat dieser Säge den Spitznamen „Little Giant“ gegeben. Die Zähne der Pocketboy 170 bleiben im zusammengeklappten Zustand vollständig im Griff verborgen. Mit dem Verriegelungsmechanismus kann das Blatt sicher in zwei verschiedenen Positionen verriegelt werden. Das verchromte Sägeblatt ist von Rost und Harz geschützt und bleibt somit robust und langlebig. Der ergonomische Gummigriff verringert Rutschgefahr und absorbiert Vibrationen. Das Loch im Griff ermöglicht die Befestigung von einem Seil oder Karabiner. Für eine höhere Langlebigkeit halten Sie die Silky Säge immer sauber und trocken, vorzugsweise in einem Holster oder einer Hülle. Beachten Sie, dass durch die Verwendung aggressiver Mitteln der Gummigriff angegriffen werden kann. WARNUNG! Silky Handsägen sind extrem scharf, seien Sie vorsichtig bei der Verwendung und halten Sie die Säge von Kindern fern. Weitere Informationen: | | Länge: | 210.00 mm | Breite: | 60.00 mm | Höhe: | 25.00 mm | Bullet 1: | <p>Originale japanische Klappsäge Pocketboy von Silky</p> | Bullet 2: | <p>170mm Blattlänge mit mittlerer Verzahnung (schwarz)</p> | Bullet 4: | <p>rostfreies, hartchrombeschichtetes Sägeblatt mit spezieller Mirai-Me Verzahnung für beste Schnittleistung</p> | Bullet 5: | <p>mit ergonomischem Griff und robuster Kunststoffbox zur Aufbewahrung</p> | Technische Daten: | <ul> <li> <p>Authentic Premium Japanese Steel <li> <p>Blattlänge: 170 mm <li> <p>Verzahnung: 10 Zähne je 30 mm <li> <p>Abmessungen entfaltet: 375 x 65 x 25 mm <li> <p>Abmessungen gefaltet: 210 x 60 x 25 mm <li> <p>Gewicht: 210 g <li> <p>Kerbe: 1.4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Astsäge, Silky, Pocketboy, 170mm, schwarz, mittel, Säge, Holzsäge, Japansäge, Garten, medium |
| | |
| |