| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-SH-4-0153 Herst.-Nr.: 4-0153 EAN/GTIN: 892015000843 |
| |
|
| | |
| Die Bumerangklinge ist die Ersatzklinge für den Bumerangschaber. Leistungsmerkmale: - rundum angeordnete Schneiden mit verschiedenen Radien und zwei schmal zulaufenden Spitzen für geometrisch anspruchsvolle Strukturen ; - Klinge aus qualitativ hochwertigem schwedischen Stahl für ausgeprägte Langlebigkeit ; - Nachschärfen ohne Fachkenntnisse und spezielle Schleifwerkzeuge, Klinge austauschbar Weitere Informationen: | | Länge: | 162.00 mm | Breite: | 66.00 mm | Höhe: | 12.00 mm | Bullet 1: | Ersatzklinge für den Speedheater Bumerangschaber | Bullet 2: | rundum angeordnete Schneiden mit verschiedenen Radien und zwei schmal zulaufenden Spitzen für geometrisch anspruchsvolle Strukturen | Bullet 3: | Klinge aus qualitativ hochwertigem schwedischen Stahl für ausgeprägte Langlebigkeit | Bullet 4: | Nachschärfen ohne Fachkenntnisse und spezielle Schleifwerkzeuge, Klinge austauschbar | Technische Daten: | <ul> <li>Ersatzklinge für den Speedheater Bumerangschaber <li>rundum angeordnete Schneiden mit verschiedenen Radien und zwei schmal zulaufenden Spitzen für geometrisch anspruchsvolle Strukturen <li>Klinge aus qualitativ hochwertigem schwedischen Stahl für ausgeprägte Langlebigkeit <li>Nachschärfen ohne Fachkenntnisse und spezielle Schleifwerkzeuge, Klinge austauschbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwedenstahl, schwedischer, stahl, nachschärfen, nachschärfbar, schärfen, schärfbar, Bumerang, Bumerangklinge, Bumerangschneide, Bumerangschaber, 4, 0153, 40153 |
| | |
| |