| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-SH-4-0104 Herst.-Nr.: 4-0104 EAN/GTIN: 892015000683 |
| |
|
| | |
| Die Konzeption des Flächenschabers im Speedheater System ist gezielt auf die Arbeit an ebenen Flächen sowie gerade zulaufenden Innen- und Außenkanten abgestimmt. Nach Erweichung der aufliegenden Lackschichten können diese durch Anwendung der dreiseitig angeordneten Klingen gezielt abgetragen werden. Der lange und ergonomische Griff mit optimierter Schwerpunktlage erlaubt eine sichere und präzise Werkzeugführung. Leistungsmerkmale: - im Dreieck angeordnete Schneiden für ebene Flächen, Innen- und Außenkanten ; - optimierte Schwerpunktlage für beste Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten ; - Klinge aus qualitativ hochwertigem schwedischen Stahl für ausgeprägte Langlebigkeit ; - Nachschärfen ohne Fachkenntnisse und spezielle Schleifwerkzeuge, Klinge austauschbar Weitere Informationen: | | Bullet 1: | gezielt auf die Arbeit an ebenen Flächen sowie gerade zulaufenden Innen- und Außenkanten abgestimmt | Bullet 2: | im Dreieck angeordnete Schneiden für ebene Flächen, Innen- und Außenkanten | Bullet 3: | optimierte Schwerpunktlage für beste Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten | Bullet 4: | Klinge aus qualitativ hochwertigem schwedischen Stahl für ausgeprägte Langlebigkeit | Bullet 5: | Nachschärfen ohne Fachkenntnisse und spezielle Schleifwerkzeuge, Klinge austauschbar | Technische Daten: | <ul><li>gezielt auf die Arbeit an ebenen Flächen sowie gerade zulaufenden Innen- und Außenkanten abgestimmt<li>im Dreieck angeordnete Schneiden für ebene Flächen, Innen- und Außenkanten<li>optimierte Schwerpunktlage für beste Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten<li>Klinge aus qualitativ hochwertigem schwedischen Stahl für ausgeprägte Langlebigkeit<li>Nachschärfen ohne Fachkenntnisse und spezielle Schleifwerkzeuge, Klinge austauschbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz, Oberflächen, Profile, entlacken, farb, lack, entfernen, schärfen, nachschärfen, schärfbar, nachschärfbar, langlebig, schwedenstahl, schwedischer, stahl, ergonomisch, ermüdungsfrei, Flächenschaber, Flächen, eben, ebene, Kanten, Innenkanten, Aussenkanten, Außenkanten, Innen, Außen, Aussen, Dreieck, 4, 0104, 40104 |
| | |
| |