Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedheater Arm Classic - die helfende Hand beim Entlacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speedheater Arm Classic - die helfende Hand beim Entlacken
Speedheater Arm Classic - die helfende Hand beim Entlacken
Speedheater Arm Classic - die helfende Hand beim Entlacken
Speedheater Arm Classic - die helfende Hand beim Entlacken
Speedheater Arm Classic - die helfende Hand beim Entlacken
Speedheater Arm Classic - die helfende Hand beim Entlacken
Artikel-Nr.:
     6593-SH-3-9810
Hersteller:
     Speedheater
Herst.-Nr.:
     3-9810
EAN/GTIN:
     892015000416
Suchbegriffe:
Speedheater
Zubehör
Arm
Classic
Die praktische Arbeitshilfe zum Halten und Verstellen des Speedheaters. Der Speedheater Arm Classic kann mit dem Speedheater Modellen SH-1100 Standard und RS verwendet werden. Er ermöglicht das freie Positionieren und Ausrichten des Speedheaters in der optimalen Stellung zur Oberfläche. Das erleichtert den Arbeitsablauf erheblich, da während der Entlackung die nächste Teilfläche bereits vorgewärmt wird. Die Arbeitsgeschwindigkeit kann nahezu verdoppelt werden. Die ermüdende Haltearbeit entfällt. Der Classic Arm kann an Gerüststangen mit Durchmesser von 25 bis 42 mm oder der mitgelieferten Wandhalterung sicher befestigt werden. Leistungsmerkmale: - geeignet für Speedheater Modelle SH-1100 Standard und SH-1100 RS ; - stabile Armkonstruktion mit leichtgängigen und feststellbaren Gelenken für hohe Flexibilität und Arbeitssicherheit ; - einfache Ausrichtung des Speedheaters in optimalem Abstand und Winkel zur Oberfläche ; - ermüdungsarmes und beschleunigtes Arbeiten durch parallele Lackerwärmung
Weitere Informationen:
Länge:
510.00 mm
Breite:
250.00 mm
Höhe:
15.00 mm
Bullet 1:
praktische Arbeitshilfe zum Halten und Verstellen des Speedheaters, geeignet für 1100 und 1100 RS
Bullet 2:
ermöglicht das freie Positionieren und Ausrichten des Speedheaters in der optimalen Stellung zur Oberfläche
Bullet 3:
stabile Armkonstruktion mit leichtgängigen und feststellbaren Gelenken für hohe Flexibilität und Arbeitssicherheit
Bullet 4:
einfache Ausrichtung des Speedheaters in optimalem Abstand und Winkel zur Oberfläche
Bullet 5:
ermüdungsarmes und beschleunigtes Arbeiten durch parallele Lackerwärmung
Technische Daten:
<ul><li>praktische Arbeitshilfe zum Halten und Verstellen des Speedheaters, geeignet für 1100 und 1100 RS<li>ermöglicht das freie Positionieren und Ausrichten des Speedheaters in der optimalen Stellung zur Oberfläche<li>stabile Armkonstruktion mit leichtgängigen und feststellbaren Gelenken für hohe Flexibilität und Arbeitssicherheit<li>einfache Ausrichtung des Speedheaters in optimalem Abstand und Winkel zur Oberfläche<li>ermüdungsarmes und beschleunigtes Arbeiten durch parallele Lackerwärmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,96*
€ 381,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,16*
€ 371,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,66*
€ 355,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,55*
€ 339,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,29*
€ 315,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.