| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-SH-3-9130 Herst.-Nr.: 3-9130 EAN/GTIN: 892015000492 |
| |
|
| | |
| Der Speedheater 1100-S ist das Standardmodell des Speedheaters mit einer ausgewogenen Leistungsdichte, die sowohl das homogene Arbeiten auf Flächen als auch das Entlacken von Profilen ermöglicht. Die beiliegenden bewährten Systemwerkzeuge aus schwedischem Qualitätsstahl werden höchsten Anforderungen an Robustheit und Langelebigkeit gerecht. ; Leistungsmerkmale: - homogene und schonende Erwärmung der Bearbeitungsfläche - auch für den unerfahrenen Anwender sofort einsatzbereit - besondere Eignung für Flächen und große Profile - effektive und hochwertige Bearbeitungswerkzeuge ; Lieferumfang: Speedheater SH 1100-S mit verstellbarem Abstandshalter, 1 SH Flächenschaber, 1 SH Profilschaber, verstellbare Winkelstütze zum Ablegen und Anwinkeln, Bedienungsanleitung, stabiler Karton mit Tragegriff. Technische Daten: Leistung 1.100 W ; Maße ca. 370x170x205mm; Gewicht (ohne Kabel) ca. 1.700g; Heizelement 2 Stück IR Spezial-Quarzröhren, je 550 W ; Heizfläche ca. 310x120mm ; Arbeitstemperatur ca. 100-175°C, mit Überhitzungsschutz ; Aufheizdauer 20-60 Sekunden; Netzanschluss 220-240 V Wechselspannung; Anschlusskabel ca. 2,25m lang mit Schukostecker Weitere Informationen: | | Länge: | 355.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Höhe: | 90.00 mm | Bullet 1: | Standardmodell des Speedheaters mit einer ausgewogenen Leistungsdichte, die sowohl das homogene Arbeiten auf Flächen als auch das Entlacken von Profilen ermöglicht | Bullet 2: | auch für den unerfahrenen Anwender sofort einsatzbereit ; die beiliegenden bewährten Systemwerkzeuge aus schwedischem Qualitätsstahl werden höchsten Anforderungen an Robustheit und Langelebigkeit gerecht | Bullet 3: | Leistung 1.100W, zusammengesetzt aus 2 Infrarot-Spezialquarzröhren mit jeweils 550W; Heizfläche ca. 310x120mm ; Arbeitstemperatur ca. 100-175°C mit Überhitzungsschutz; Aufheizdauer 20-60s | Bullet 4: | Netzanschluss: 220-240V Wechselspannung; 2,25m Anschlusskabel mit Schukostecker; Maße ca. 370x170x205mm; Gewicht ca. 1.700g | Bullet 5: | Lieferumfang: Speedheater SH 1100-S mit verstellbarem Abstandshalter, 1 Flächenschaber, 1 Profilschaber, verstellbare Winkelstütze zum Ablegen und Anwinkeln, Bedienungsanleitung, stabiler Karton mit Tragegriff | Technische Daten: | <ul><li>Standardmodell des Speedheaters mit einer ausgewogenen Leistungsdichte, die sowohl das homogene Arbeiten auf Flächen als auch das Entlacken von Profilen ermöglicht<li>auch für den unerfahrenen Anwender sofort einsatzbereit ; die beiliegenden bewährten Systemwerkzeuge aus schwedischem Qualitätsstahl werden höchsten Anforderungen an Robustheit und Langelebigkeit gerecht<li>Leistung 1.100W, zusammengesetzt aus 2 Infrarot-Spezialquarzröhren mit jeweils 550W; Heizfläche ca. 310x120mm ; Arbeitstemperatur ca. 100-175°C mit Überhitzungsschutz; Aufheizdauer 20-60s<li>Netzanschluss: 220-240V Wechselspannung; 2,25m Anschlusskabel mit Schukostecker; Maße ca. 370x170x205mm; Gewicht ca. 1.700g<li>Lieferumfang: Speedheater SH 1100-S mit verstellbarem Abstandshalter, 1 Flächenschaber, 1 Profilschaber, verstellbare Winkelstütze zum Ablegen und Anwinkeln, Bedienungsanleitung, stabiler Karton mit Tragegriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1100S, Holz, Oberflächen, Profile, entlacken, lack, entfernen, heiz, heizelement, infrarot, standard, standardmodell, ausgewogene, leistungsdichte, homogen, Werkzeuge, Schaber, Flächenschaber, Profilschaber, heißluft, heißluftpistole, 3, 9130, 39130 |
| | |
| |