Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedheater Cobra - Holzoberflächen noch schneller entlacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speedheater Cobra - Holzoberflächen noch schneller entlacken
Speedheater Cobra - Holzoberflächen noch schneller entlacken
Speedheater Cobra - Holzoberflächen noch schneller entlacken
Artikel-Nr.:
     6593-SH-1-700-C
Hersteller:
     Speedheater
Herst.-Nr.:
     1-700-C
EAN/GTIN:
     892015000119
Suchbegriffe:
Speedheater
SH
Cobra
Kobra
Der Speedheater Cobra erreicht mit seinen sechs Infrarotheizröhren auf Grund seiner kompakten Bauweise eine gegenüber dem SH 1100-RS erhöhte Leistungsdichte. Zusammen mit dem handlichen Design und der Winkelverstellung für den Infrarotkopf erlaubt diese ein effektives Entlacken an schwer zugänglichen Stellen. Die entsprechenden Werkzeuge sind anforderungsgerecht konzipiert und erlauben das effektive Abziehen ; Leistungsmerkmale: - erhöhte Leistungsdichte - beschleunigte Aufheizung - besondere Eignung für Fenster und schwer zugänglichen Stellen - innovative Bearbeitungswerkzeuge ; Lieferumfang: Speedheater Cobra mit verstellbare Winkelstütze zum Ablegen und Anwinkeln. Technische Daten: Leistung 700 W ; Maße ca. 355x95x95mm; Gewicht (ohne Kabel) ca. 600g; Heizelement 6 Stück IR Spezial-Quarzröhren, je 116 W ; Heizfläche ca. 310x75mm ; Arbeitstemperatur ca. 100-200°C, mit Überhitzungsschutz ; Aufheizdauer 10-30 Sekunden; Netzanschluss 220-240 V Wechselspannung; Anschlusskabel ca. 2,00m lang mit Schukostecker
Weitere Informationen:
Länge:
500.00 mm
Breite:
130.00 mm
Höhe:
140.00 mm
Bullet 1:
das handliche Design und die Winkelverstellung ermöglicht effektives Entlacken von Holzoberflächen an schwer zugänglichen Stellen & Fenstern
Bullet 2:
erhöhte Leistungsdichte gegenüber dem 1100-RS auf Grund der kompakten Bauweise ; beschleunigte Aufheizung
Bullet 3:
Leistung 700W, zusammengesetzt aus 6 Infrarot-Spezialquarzröhren mit jeweils 116W; Heizfläche ca. 310x75mm ; Arbeitstemperatur ca. 100-200°C mit Überhitzungsschutz; Aufheizdauer 10-30s
Bullet 4:
Netzanschluss: 220-240V Wechselspannung; 2m Anschlusskabel mit Schukostecker; Maße ca. 355x95x95mm; Gewicht ca. 600g
Bullet 5:
Lieferumfang: Speedheater Cobra mit verstellbare Winkelstütze zum Ablegen und Anwinkeln
Technische Daten:
<ul><li>das handliche Design und die Winkelverstellung ermöglicht effektives Entlacken von Holzoberflächen an schwer zugänglichen Stellen & Fenstern<li>erhöhte Leistungsdichte gegenüber dem 1100-RS auf Grund der kompakten Bauweise ; beschleunigte Aufheizung<li>Leistung 700W, zusammengesetzt aus 6 Infrarot-Spezialquarzröhren mit jeweils 116W; Heizfläche ca. 310x75mm ; Arbeitstemperatur ca. 100-200°C mit Überhitzungsschutz; Aufheizdauer 10-30s<li>Netzanschluss: 220-240V Wechselspannung; 2m Anschlusskabel mit Schukostecker; Maße ca. 355x95x95mm; Gewicht ca. 600g<li>Lieferumfang: Speedheater Cobra mit verstellbare Winkelstütze zum Ablegen und Anwinkeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,75*
€ 415,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,06*
€ 409,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,48*
€ 386,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,82*
€ 367,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,09*
€ 347,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.