Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rabo Nivelierbock zum Ausrichten der Grundschienen, Höhenverstellung 0-10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rabo Nivelierbock zum Ausrichten der Grundschienen, Höhenverstellung 0-10cm
rabo Nivelierbock zum Ausrichten der Grundschienen, Höhenverstellung 0-10cm
Artikel-Nr.:
     6593-Rabo-1043NB
Hersteller:
     RABO® R .Bormann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1043-NB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehlehren
Lehren
Set
Abziehsystem
rabo Nivelierbock zum Ausrichten der Grundschienen in Höhe und Waage. Höhenverstellung 0-10cm durch robuste Trapezgewindespindel.
Weitere Informationen:
Länge:
100.00 mm
Breite:
150.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Bullet 1:
Zum Ausrichten der Grundschienen
Bullet 2:
Höhenverstellung: 0-10cm
Bullet 3:
Material: Aluminium, Edelstahl + Trapezgewindespindel
Bullet 4:
Profiqualität Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>Material: Aluminium, Edelstahl + Trapezgewindespindel<li>Höhenverstellung: 0-10cm<li>zum Ausrichten der Grundschienen<li>Stück<li>Profiqualität Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: variabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.