| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Pressol-29473 Herst.-Nr.: 29 473 EAN/GTIN: 4103810294730 |
| |
|
| | |
| Länge Abgabeschlauch (m) 15 Anschluss Abgabeschlauch G 3/8'' i/a Länge Verbindungsschlauch (m) 1 Anschluss Verbindungsschlauch G 3/8'' i/i Schlauchinnendurchmesser (DN) 10 Betriebsdruck max. (bar) 20 Lackierung Gehäuse fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040 Ausleger fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040 Stützplatte fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040 Trommel blau, RAL 5010 Konsole blau, RAL 5010 Abmessungen LxBxH (mm) 495 x 158 x 508 Innendurchmesser (mm) 24,330 Spezifikation - Schlauchaufroller für Wasser/Luft
- Geschlossen, zur Wand-/Bodenmontage, mit Drehgelenk außen
- Mit Schlauchstopper
Besondere Merkmale - Die PRESSOL-Schlauchaufroller sind äußerst robust und zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus
- Alle Blechteile sind phosphatiert, grundiert und decklackiert
- Die anspruchsvolle Oberflächenbehandlung aller Stahlteile gewährt einen hohen Schutz vor Korrosion
- Achse (Ø 40 mm) in Zinkdruckgussausführung. Die von unseren Ingenieuren gewählten Dimensionen garantieren eine nahezu unbeschränkte Lebensdauer.
- Sowohl die Materialpaarung Achse/Lager als auch das Federpaket sind wartungsfrei
- Sehr montagefreundlich, da das Gewicht des Schlauchaufrollers während der Montage nicht gehalten werden muss
- Alle Drehgelenke sind kugelgelagert
- Hohe Drücke im Versorgungssystem beeinträchtigen den Kraftaufwand zum Drehen der Trommel nicht
- Pro 1/4 Umdrehung kann der Schlauch eingerastet werden
Weitere Informationen: | | Länge: | 495.00 mm | Breite: | 508.00 mm | Höhe: | 158.00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |