Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraubstock 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenschraubstock 150MM
Maschinenschraubstock 150MM
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-70150
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     70150
EAN/GTIN:
     8422473701505
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen schraubstock
Maschinenschraubstock 150MM
Weitere Informationen:
Länge:
470.00 mm
Breite:
270.00 mm
Höhe:
110.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,54*
€ 584,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,77*
€ 584,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,80*
€ 522,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,07*
€ 514,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,35*
€ 500,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.