Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher-Umkehrbare Maxipress F Schraubzwinge 200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piher-Umkehrbare Maxipress F Schraubzwinge 200cm
Piher-Umkehrbare Maxipress F Schraubzwinge 200cm
Piher-Umkehrbare Maxipress F Schraubzwinge 200cm
Piher-Umkehrbare Maxipress F Schraubzwinge 200cm
Piher-Umkehrbare Maxipress F Schraubzwinge 200cm
Piher-Umkehrbare Maxipress F Schraubzwinge 200cm
Piher-Umkehrbare Maxipress F Schraubzwinge 200cm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-60520
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     60520
EAN/GTIN:
     8422473605209
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Umkehrbare Hochleisungsschraubzwinge Maxipress F von Piher Hochleistungszwinge mit bis zu 10.000 N Spannkraft Die Maxipress Schraubzwingen von PIHER sind eine echte Innovation, die das Arbeiten in allen Handwerksbereichen enorm vereinfacht. Dank Doppelgew
Weitere Informationen:
Länge:
2,250.00 mm
Breite:
170.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxipress F mit einer Spannkraft bis zu 9000 N
Bullet 2:
Maximale Spannhöhe 200cm - Ausladung 12 cm
Bullet 3:
Teller dreht sich nicht mit, sobald Griff gedreht wird – kein Verrutschen beim letzten Dreh
Bullet 4:
Bremse verhindert ungewolltes Herunterrutschen
Bullet 5:
Kreuzeinkerbungen zum erleichterten Spannen von runden Rohren
Technische Daten:
<ul><li>PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxipress F mit einer Spannkraft bis zu 9000 N<li>Maximale Spannhöhe 200cm - Ausladung 12 cm<li>Teller dreht sich nicht mit, sobald Griff gedreht wird – kein Verrutschen beim letzten Dreh<li>Bremse verhindert ungewolltes Herunterrutschen<li>Kreuzeinkerbungen zum erleichterten Spannen von runden Rohren
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, piher schraubzwinge, ganzstahlzwinge, PIHER, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen, maxi, F, Modell, Mod, Hochleistung, Hochleistungs, Hochleistungsschraubzwinge, Maxipress
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.