Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi F 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi F 50cm
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi F 50cm
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi F 50cm
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi F 50cm
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi F 50cm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-60050
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     60050
EAN/GTIN:
     8422473600501
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
  • Praktische Einhand- Schraubzwinge von Piher® mit einem maximalen Anpressdruck von 900 kg (9000 N) und einer Spanntiefe von 12 cm. Wahlweise sind die Zwingen mit einer Spannweite von 20/30/40/50/60/80/100/120/140 oder 150 cm erhältlich
  • Hochwertiges Doppel- Gewindesystem ermöglicht eine erhöhte Schubkraft und beschleunigt den Vorschub beim Fixieren der Werkstücke. Das Gewinde ist vollstständig verdeckt und schützt so vor Schlägen und Verunreinigungen wie z.B. Leim oder Späne
  • Professionelle Zwinge zum schnellen Spannen und Fixieren von Werkstücken aus verschiedensten Materialien wie z.B. Holz, Kunststoff oder Metall. Eine praktische Kreuzeinkerbung hilft beim Einspannen von Rohren und runden Materialien
  • Robuster und gebogener Gleitbügel ist mit einer federgelagerten Bremse ausgestattet. Diese verhindert ein ungewolltes Abrutschen des Bügels während des Arbeitsvorgangs und sorgt so für ein hohes Maß an Sicherheit
  • Der ergonomisch geformte Griff ist aus widerstandsfähigem Kunststoff gefertigt, bis zu 100° Grad hitzebeständig und kann um 180° Grad gedreht werden. Hierdurch ist eine maximale Kraftübertragung garantiert
  • Der flache Spannteller dreht sich nicht wie bei konventionellen Schraubzwingen mit der Griffdrehung sondern bleibt fest stehen und verhindert so Abdriften von z.B. frisch verleimten Werkstücken
  • Sehr schnelle Bedienung und eine hohe Kraftübertragung machen die Zwinge zum idealen Helfer für den Profi- Einsatz auf der Baustelle oder der Werkstatt. Die Klemmzwingen der Marke Piher® werden in Spanien hergestellt.
Weitere Informationen:
Länge:
630.00 mm
Breite:
170.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
<p>PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxipress F mit einer Spannkraft bis zu 9000 N</p>
Bullet 2:
<p>Maximale Spannhöhe 50cm - Ausladung 12 cm</p>
Bullet 3:
<p>Teller dreht sich nicht mit, sobald Griff gedreht wird – kein Verrutschen beim letzten Dreh</p>
Bullet 4:
<p>Bremse verhindert ungewolltes Herunterrutschen</p>
Bullet 5:
<p>Kreuzeinkerbungen zum erleichterten Spannen von runden Rohren</p>
Technische Daten:
<ul> <li>PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxipress F mit einer Spannkraft bis zu 9000 N <li>Maximale Spannhöhe 50cm - Ausladung 12 cm <li>Teller dreht sich nicht mit, sobald Griff gedreht wird – kein Verrutschen beim letzten Dreh <li>Bremse verhindert ungewolltes Herunterrutschen <li>Kreuzeinkerbungen zum erleichterten Spannen von runden Rohren
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, piher schraubzwinge, ganzstahlzwinge, PIHER, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen, maxi, F, Modell, Mod, Hochleistung, Hochleistungs, Hochleistungsschraubzwinge, Maxipress
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
4
€ 4,50*
ab € 25,76*
€ 34,89*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,76*
€ 45,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 35,57*
€ 46,68*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.