Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIHER Einhandzwinge Mini Quick Piher 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIHER Einhandzwinge Mini Quick Piher 30cm
PIHER Einhandzwinge Mini Quick Piher 30cm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-52430
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     52430
EAN/GTIN:
     8422473524302
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
piher einhandzwinge

   Kompakte Einhandzwinge Mini Quick von Piher ist perfekt für die einhändige Anwendung mit der Spannkraft bis zu 75 kg geeignet. Mit dem Drehen des Schraubzwingenkopfs können Sie ganz einfach von der Spann- zur Spreizfunktion umschalten. Ergonomische und rutschfeste Griffe sichern einen bequemen Einsatz. Fest- und Gleitbügel bestehen aus einer Kombination aus Nylon und Fiberglas und Schiene aus gehärtetem Kohlenstoffstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
495.00 mm
Breite:
80.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
kompakte Einhandzwinge Mini Quick Piher
Bullet 2:
Fest- und Gleitbügel bestehend aus einer Kombination aus Nylon und Fiberglas, die Schiene aus gehärtetem Kunststoff
Bullet 3:
Spannweite 30cm – Spannbreite 5,5cm
Bullet 4:
Kopf kann umgedreht werden um zu spreizen, statt zu drücken
Bullet 5:
Spannkraft bis 750N
Technische Daten:
<ul> <li> <p>Spannweite: 30 cm&nbsp; <li> <p>Spannbreite: 5,5 cm <li> <p>Fest- und Gleitbügel aus einer Kombination aus Nylon und Fiberglas <li> <p>Schiene aus gehärtetem Kunststoff <li> <p>Kopf kann umgedreht werden, um vom Spreizen zum Drücken zu wechseln <li> <p>Spannkraft bis 750N (75 kg)
Weitere Suchbegriffe: einhandschraubzwinge, Zwingen, Piher, MiniQuick, Kohlenstoffstahl, spreizen, drücken, spannen, 750N, 15cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.