| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Piher-52202 Herst.-Nr.: 52202 EAN/GTIN: 8422473522025 |
| |
|
| | |
| -Progressive Zwinge Piher -Springt nach Betätigung nicht zurück -Ideal für eine feine Druckdosierung -z.B. für ein zerbrechliches Glas -Falls erwünscht, springt sofort zurück -nach Hebelbetätigung -Ergonomisch Weitere Informationen: | | Länge: | 175.00 mm | Breite: | 65.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Bullet 1: | PIHER progressive Druckzwinge aus PVC | Bullet 2: | springt nicht selbstständig zurück - erst nach Betätigung eines Hebels | Bullet 3: | ideal für eine feine Dosierung, z.B. für zerbrechliches Glas | Bullet 4: | ergonomischer Griff; bewegliche, sich anpassende Druckpunkte | Bullet 5: | 7,5cm Spannweite; 7,5cm Spanntiefe; 24cm Gesamtlänge | Technische Daten: | <ul> <li>PIHER progressive Druckzwinge aus PVC <li>springt nicht selbstständig zurück - erst nach Betätigung eines Hebels <li>ideal für eine feine Dosierung, z.B. für zerbrechliches Glas <li>ergonomischer Griff; bewegliche, sich anpassende Druckpunkte <li>7,5cm Spannweite; 7,5cm Spanntiefe; 24cm Gesamtlänge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckzange, Druck, Zwinge, Druckzwinge, PVC, Plastik, Metall, Stahl, Gummi, Gummierung, Kappen, bewegliche, Punkte, Spitze, Druckpunkte, ergonomisch, spannweite, spannen, progressiv, setzt, nicht, zurück, stabil, Hebel, 52202 |
| | |
| |