Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher Einhandzwinge T-Track für Führungsschienen 15mm, einhändig bedienbar durch einen Pistolengriff mit Ratschenfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piher Einhandzwinge T-Track für Führungsschienen 15mm, einhändig bedienbar durch einen Pistolengriff mit Ratschenfunktion
Piher Einhandzwinge T-Track für Führungsschienen 15mm, einhändig bedienbar durch einen Pistolengriff mit Ratschenfunktion
Piher Einhandzwinge T-Track für Führungsschienen 15mm, einhändig bedienbar durch einen Pistolengriff mit Ratschenfunktion
Piher Einhandzwinge T-Track für Führungsschienen 15mm, einhändig bedienbar durch einen Pistolengriff mit Ratschenfunktion
Piher Einhandzwinge T-Track für Führungsschienen 15mm, einhändig bedienbar durch einen Pistolengriff mit Ratschenfunktion
Piher Einhandzwinge T-Track für Führungsschienen 15mm, einhändig bedienbar durch einen Pistolengriff mit Ratschenfunktion
Piher Einhandzwinge T-Track für Führungsschienen 15mm, einhändig bedienbar durch einen Pistolengriff mit Ratschenfunktion
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-52101
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     52101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
piher einhandzwinge

Die Piher MINI QUICK Zwinge T-Track 15 cm ist  ein vielseitiges und praktisches Werkzeug für viele Projekte zu sein. Mit einer Spannkraft von bis zu 60kg und einem flachen Kopf, der für eine Führungsschiene von 12x8 mm geeignet ist, bietet sie eine zuverlässige und starke Haltekraft. Die Kombination aus Nylon und Fiberglas im Fest- und Gleitbügel sorgt für Langlebigkeit und Stabilität, während die Schutzkappen aus Kunststoff Ihre Materialien vor Beschädigungen schützen. Die Zwinge ist aus Walzstahl gefertigt und kann einfach mit einer Hand bedient werden, was die Handhabung erleichtert. Es ist großartig, dass sie auch aus Kunststoff besteht, was zusätzliche Flexibilität und Leichtigkeit bei der Arbeit ermöglicht.

Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
160.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Technische Daten:
<p>• Flacher Kopf für Führungsschiene 12x8 mm<br />• Spannkraft bis zu 60kg<br />• Fest- und Gleitbügel bestehend aus einer Kombination aus Nylon und Fiberglas<br />• Inklusive Schutzkappen aus Kunststoff<br />• Aus Walzstahl<br />• Einfach mit einer Hand zu bedienen<br />• Aus Kunststoff Ref. Bezeichnung Last 52101 T-TRACK QUICK PIHER 15 cm 0.26 Kg 52103 T-TRACK QUICK PIHER 22 cm 0.28 Kg
Weitere Suchbegriffe: einhandschraubzwinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.