| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Piher-52015 Herst.-Nr.: 52015 EAN/GTIN: 8422473520151 |
| |
|
| | |
| Beide Modelle können zum schnellen Pressen, Spreizen und Fixieren von Werkstücken aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff und Metall verwendet werden. Der drehbare Spannkopf ermöglicht auch das Spreizen von Materialien, beispielsweise bei Holzkonstruktionen während der Montage. Die Schraub-Zwingen verfügen über Fest- und Gleitbacken, die aus einer Kombination von widerstandsfähigem Polyamid (PA6) und stoßfestem Fiberglas bestehen. Die hochwertigen PE Schonaufsätze für die Spannbacken ermöglichen einen sicheren Umgang mit empfindlichen Materialien wie Glas oder Lackbeschichtungen. Die Einhandbedienung ermöglicht es, die Micro Zwinge mit nur einer Hand zu klemmen, spreizen oder lösen. Dies erleichtert die Handhabung und macht sie besonders praktisch für verschiedene Anwendungen, einschließlich dem Fixieren von Werkstücken für Verleimen, Verkleben oder Verschrauben. Diese Zwingen sind vielseitige Werkzeuge, die sich gut für verschiedene Anwendungen in der Werkstatt, Reparaturen und Modellbau eignen. Weitere Informationen: | | Technische Daten: | <p>Micro Quick 10 cm (52015): <ul> <li>Spannweite: 10 cm <li>Spreizung: 7,5 - 17,5 cm <li>Spannkraft: 25 kg <li>Ausladung: 5,5 cm <li>Gesamtlänge: 19 cm <li>Druckplatte: 3 cm <li>Schiene: 8 x 3 mm <li>Gewicht: 140 g <p> |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge |
| | |
| |