Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRAUBZWINGE PIHER EM-60 cm MIT HOLZGRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRAUBZWINGE PIHER EM-60 cm MIT HOLZGRIFF
SCHRAUBZWINGE PIHER EM-60 cm MIT HOLZGRIFF
SCHRAUBZWINGE PIHER EM-60 cm MIT HOLZGRIFF
SCHRAUBZWINGE PIHER EM-60 cm MIT HOLZGRIFF
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-41060
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     41060
EAN/GTIN:
     8422473410605
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Modell EM, Ausladung 8,5 cm Schiene 30 x8 mm

 

Schiene aus Walzstahl: 30x8 mm
Spannkraft bis zu: 9000N
Ausladung 8,5 cm
Griff aus Buchenholz
Gleitbügel mit Anti-Rutsch-Bremse
Zubehör und mehr Info  
 

Weitere Informationen:
Länge:
700.00 mm
Breite:
130.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.