Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIHER Lastenstange/Deckenstütze 200-375cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIHER Lastenstange/Deckenstütze 200-375cm
PIHER Lastenstange/Deckenstütze 200-375cm
PIHER Lastenstange/Deckenstütze 200-375cm
PIHER Lastenstange/Deckenstütze 200-375cm
PIHER Lastenstange/Deckenstütze 200-375cm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-34004
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     34004
EAN/GTIN:
     8422473340049
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
piher baustütze

Die PIHER Lastenstangen zeichnen sich durch Ihre hohe Belastbarkeit bis 450kg aus. Sie sind leicht zu bedienen und sicher dank ihrer Anti-Rutschunterlagen. Sie lassen sich auf verschiedene Winkel einstellen. Die Spannung der Lastenstange lässt sich über eine Spindel regulieren. Die Befestigung und Justierung erfolgt über ein neues, patentiertes System. Ein Federungssystem sorgt für eine schnelle Justierung. In der Höhe variabel von 200 - 375 cm

Die Lastenstange® von Piher ist ein innovativer Alleskönner. Sie ist klassische Decken- oder Baustütze, Montagehilfe, "Dritte Hand", Baustativ und vieles mehr. Dazu ist sie noch bis zu 450 kg bealstbar.

Vorteile und Eigenschaften:

  • Extrem einfach und handlich zu bedienen
  • Dünneres Rohr mit nur 25 mm Ø
  • Federung durch schnelle Vorspannung
  • Neigbare Anti-Rutsch-Kontaktfläche für Befestigungen im Winkel
  • Mit Glasfaser verstärkter Nylongriff
  • Extrem leicht regulierbare Spannkraft durch Spindel
  • Patentiertes Befestigungssystem
  • Auch für Arbeiten im Freien geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
2,100.00 mm
Breite:
90.00 mm
Höhe:
70.00 mm
Bullet 1:
PIHER Lastenstangen zeichnen sich durch eine sehr hohe Belastbarkeit aus
Bullet 2:
Belastbarkeit: ab 200cm 450kg ; bis 250cm 350kg ; bis 290cm 210kg
Bullet 3:
Belastbarkeit: bis 325cm 150kg ; bis 350cm 90kg ; bis 375cm 70kg
Bullet 4:
einfach zu bedienen mit Anti-Rutsch-Unterlage
Bullet 5:
patentiertes Befestigungs- und Justiersystem
Technische Daten:
<ul> <li>PIHER Lastenstangen zeichnen sich durch eine sehr hohe Belastbarkeit aus <li>Belastbarkeit: ab 200cm 450kg ; bis 250cm 350kg ; bis 290cm 210kg <li>Belastbarkeit: bis 325cm 150kg ; bis 350cm 90kg ; bis 375cm 70kg <li>einfach zu bedienen mit Anti-Rutsch-Unterlage <li>patentiertes Befestigungs- und Justiersystem
Weitere Suchbegriffe: Piher, Lastenstange, Lastenträger, Deckenstütze, Stütze, Befestigungssystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
16
€ 4,50*
ab € 45,71*
€ 60,53*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,77*
€ 62,82*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.