Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher Modell PRL95, Arbeislänge 125 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piher Modell PRL95, Arbeislänge 125 cm
Piher Modell PRL95, Arbeislänge 125 cm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-31312
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     31312
EAN/GTIN:
     8422473312121
Suchbegriffe:
Flächenspanner
Korpuszwinge
piher korpuszwinge
flächenspanner
Piher Modell PRL95, Arbeislänge 125 cm
Weitere Informationen:
Länge:
1,270.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Bullet 1:
Patentiertes Anti-Rutsch Bremssystem im Gleitbügel Gleitbügel aus geschmiedetem Stahl Parallele Spannflächen mit Nylon überzogen Ideal für das Arbeiten mit Holz Auch zum Spreizen geeignet Zwei-Komponenten-Griff
Bullet 2:
125cm
Bullet 3:
Ideal für das Arbeiten mit Holz Auch zum Spreizen geeignet Zwei-Komponenten-Griff
Bullet 4:
Gleitbügel aus geschmiedetem Stahl Parallele Spannflächen mit Nylon überzogen
Weitere Suchbegriffe: Piher, Modell, PRL95, Arbeislänge, 125, cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.