Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher Parallel Schraubzwinge / Korpuszwinge 95x150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piher Parallel Schraubzwinge / Korpuszwinge 95x150 cm
Piher Parallel Schraubzwinge / Korpuszwinge 95x150 cm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-31215
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     31215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächenspanner
Korpuszwinge
piher korpuszwinge
flächenspanner

patentiertes Anti-Rutsch Bremssystem im
Gleitbügel
Gleitbügel aus geschmiedetem Stahl
Parallele Spannflächen mit Nylon überzogen
Ideal für das Arbeiten mit Holz
Auch zum Spreizen geeignet
Zwei-Komponenten-Griff Ref. Bezeichnung Last 31203 MODELL PRL95 30 cm 2.03 Kg 31206 MODELL PRL95 60 cm 2.57 Kg 31208 MODELL PRL95 80 cm Kg 31210 MODELL PRL95 100 cm 3.28 Kg 31212 MODELL PRL95 125 cm 3.73 Kg 31215 MODELL PRL95 150 cm 4.18 Kg 31220 MODELL PRL95 200 cm 5.07 Kg 31225 MODELL PRL95 250 cm 5.96 Kg

Weitere Informationen:
Länge:
1,520.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.