| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Piher-30810 Herst.-Nr.: 30810 EAN/GTIN: 8422473308100 |
| |
|
| | |
| Die TPAL Hebelzwinge von PIHER bietet eine Vielzahl von Vorteilen für den Einsatz an T-Nutschienen, Führungsschienen und Werkbänken mit Lochraster: Vielseitige Anwendung: Geeignet für Führungsschienen der Maße 12x8 mm, was sie ideal für eine breite Palette von Anwendungen macht. Hohe Spannkraft: Die TPAL Hebelzwinge kann eine beeindruckende Spannkraft von bis zu 165 kg entwickeln, was eine sichere Fixierung des Werkstücks gewährleistet. Vibrationsbeständigkeit: Selbst bei Vibrationen bleibt die Zwinge zuverlässig fixiert, was eine präzise und sichere Bearbeitung ermöglicht. Einfache Handhabung: Die Hebelzwinge ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung von Schienen an Werkstücken oder Werkbänken. Dies spart Zeit und erleichtert die Arbeit erheblich. Universelle Kompatibilität: Die TPAL Hebelzwinge eignet sich nicht nur für Säge- und Frässchienen mit T-Nut, sondern auch für Werkbänke mit Lochraster sowie für Werktische mit eingelassenen Führungsschienen. Dadurch ist sie äußerst vielseitig einsetzbar. Insgesamt bietet die TPAL Hebelzwinge von PIHER eine zuverlässige Lösung für die Fixierung von Schienen und Werkstücken, was sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug in Werkstätten und anderen Arbeitsumgebungen macht. Weitere Informationen: | | Länge: | 170.00 mm | Breite: | 85.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Bullet 1: | <p>Griff blau</p> <p> </p> | Bullet 2: | <p>Gewicht 0,5 kg</p> | Technische Daten: | <p>Piher-Schraubzwinge TPAL 12 cm x 6 cm <p>Ganzstahl-Schraubzwinge für Führungsschienen mit Hebelgriff zum Einrasten, Breite 11,85 mm, Tiefe 6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |