Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher-Schraubzwinge TMM 30 cm x 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piher-Schraubzwinge TMM 30 cm x 6 cm
Piher-Schraubzwinge TMM 30 cm x 6 cm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-30803
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     30803
EAN/GTIN:
     8422473308032
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Piher-Schraubzwinge TMM 30 cm x 6 cm

Ganzstahl-Schraubzwinge für Führungsschienen, Griff aus Holz, Breite 11,85 mm, Tiefe 6 mm 

Weitere Informationen:
Länge:
3,500.00 mm
Breite:
85.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
<p>Griff rot</p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 2:
<p>Gewicht &nbsp;0,36 kg</p>
Technische Daten:
<p>Griff rot <p>Gewicht &nbsp;0,36 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, piher schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Piher, TMM, 30, cm, x, 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.