Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher-Schraubzwinge TMM 20 cm x 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piher-Schraubzwinge TMM 20 cm x 6 cm
Piher-Schraubzwinge TMM 20 cm x 6 cm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-30802
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     30802
EAN/GTIN:
     8422473308025
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Piher-Schraubzwinge TMM 20 cm x 6 cm

Ganzstahl-Schraubzwinge für Führungsschienen, Griff aus Holz, Breite 11,85 mm, Tiefe 6 mm 

Griff rot

Weitere Informationen:
Länge:
260.00 mm
Breite:
85.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
<p>Gewicht &nbsp;0,35 kg</p>
Bullet 2:
<p>Griff rot</p>
Technische Daten:
<p>Gewicht &nbsp;0,35 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.