Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher-Schraubzwinge TMM 16 cm x 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piher-Schraubzwinge TMM 16 cm x 6 cm
Piher-Schraubzwinge TMM 16 cm x 6 cm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-30801
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     30801
EAN/GTIN:
     8422473308018
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Piher - Ganzstahl-Schraubzwinge für Führungsschienen, Griff aus Holz, Breite 11,85 mm, Tiefe 6 mm 

Weitere Informationen:
Länge:
2,100.00 mm
Breite:
85.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
<p>Gewicht &nbsp;0,33 kg</p>
Bullet 2:
<p>Griff rot</p>
Technische Daten:
<ul> <li>Griff rot <li>Gewicht &nbsp;0,33 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.