| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Piher-30008 Herst.-Nr.: 30008 EAN/GTIN: 8422473300081 |
| |
|
| | |
| Die PIHER Druckzangen und -zwingen sind in verschiedenen Variationen und Größen erhältlich. Druckzangen gibt es aus PVC oder Metall mit unterschiedlicher Gummierung. Die progressive Druckzwinge aus PVC ist ideal für feine Druckdosierungen, z.B. für zerbre Weitere Informationen: | | Länge: | 90.00 mm | Breite: | 160.00 mm | Höhe: | 25.00 mm | Bullet 1: | PIHER Druckzange aus Metall | Bullet 2: | Druckpunkte und Griff mit Gummierung | Bullet 3: | 5,5cm Spannweite; 4,5cm Spanntiefe; 16cm Gesamtlänge | Technische Daten: | <ul><li>PIHER Druckzange aus Metall<li>Druckpunkte und Griff mit Gummierung<li>5,5cm Spannweite; 4,5cm Spanntiefe; 16cm Gesamtlänge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckzange, Druck, Zwinge, Druckzwinge, PVC, Plastik, Metall, Stahl, Gummi, Gummierung, Kappen, bewegliche, Punkte, Spitze, Druckpunkte, ergonomisch, spannweite, spannen, 30004, 30005, 30006, 30007, 30008, 30009, 57025, 57050 |
| | |
| |