Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher Auflagefläche für PRL400 (2 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piher Auflagefläche für PRL400 (2 Stück)
Piher Auflagefläche für PRL400 (2 Stück)
Piher Auflagefläche für PRL400 (2 Stück)
Piher Auflagefläche für PRL400 (2 Stück)
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-02690
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     02690
EAN/GTIN:
     8422473026905
Suchbegriffe:
Piher
Parallelzwinge
Modell
PRL

Piher Auflagefläche für PRL400 (2 Stück)

Weitere Informationen:
Länge:
20.00 mm
Breite:
10.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
Schützende Auflage, 2 Stück
Bullet 2:
Schützt das Holz
Bullet 3:
Geeignet für Piher Parallelzwinge PRL
Technische Daten:
<ul> <li>passend für alle Schraubzwingen der&nbsp;PRL400 Serie
Weitere Suchbegriffe: 80cm, Arbeitslänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.