| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-0025900 Herst.-Nr.: 0025900 EAN/GTIN: 4016671010657 |
| |
|
| | |
| - Ausbeul-Werkzeug-Satz
- 12-tlg.
- Made in Germany
- Material und Form ist auf die Fertigungstechnik und die Anforderungen des Anwenders abgestimmt.
Weitere Informationen: | | Länge: | 560.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Höhe: | 220.00 mm | Technische Daten: | <p>Artikelnr. 0025900 - EAN 4016671010657 <p>Nr. <p>Beschreibung <p>Beschreibung 2 <p>0026110 <p>Ausbeulkasten, leer <p>261, leer <p>2510980 <p>Fräserfeile mit Halter <p>251/9 1/2 komplett <p>2521100 <p>General-Handamboss <p>252/11 <p>2521300 <p>Handamboss für Kotflügelarbeiten. <p>252/13 <p>2521500 <p>Handfaust für Kanten <p>252/15 <p>2521890 <p>Hebel- und Ausbeuleisen <p>252/18 1/2 <p>2521900 <p>Hebel- und Ausbeuleisen <p>252/19 <p>2521990 <p>Hebel- und Ausbeuleisen <p>252/19 1/2 <p>2522302 <p>Spann-Ausbeul-+Schlichtham. HS <p>252/23 kurze Form <p>2522312 <p>Spann-Ausbeul-+Schlichtham. HS <p>252/23 K runde Bahn chariert <p>2524040 <p>Handfaust, Zehenform, schwer <p>252/40 S <p>2524502 <p>Ausbeulhammer HS <p>252/45 <p>2525102 <p>Spezial Ausbeul-Pinnhammer HS <p>252/51 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |