Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Schieferhammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Schieferhammer
Picard Schieferhammer
Picard Schieferhammer
Picard Schieferhammer
Picard Schieferhammer
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0020700
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0020700
EAN/GTIN:
     4016671007862
Suchbegriffe:
Schieferdeckerhammer
Schieferhammer
Spitzhammer
schieferhammer picard
Rheinische Form; Mit Nagelzug; Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt; Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen; Schneide, Kopf und Spitze besonders gut gehärtet; Handgeschmiedet; Mit Ledergriff; Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher; Für Rechtshänder
Weitere Informationen:
Länge:
330.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
220.00 mm
Bullet 1:
700g
Bullet 2:
Mit Ledergriff
Bullet 3:
Schneide, Kopf und Spitze sind besonders gut gehärtet
Bullet 4:
Für Rechtshänder
Bullet 5:
Hochwertige, professionelle Qualität aus der deutschen Hammerschmiede PICARD
Technische Daten:
<ul><li>700g<li>Mit Ledergriff<li>Schneide, Kopf und Spitze sind besonders gut gehärtet<li>Für Rechtshänder<li>Hochwertige, professionelle Qualität aus der deutschen Hammerschmiede PICARD
Weitere Suchbegriffe: schieferhammer rechts, schieferhammer, Picard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 53,66*
€ 70,62*
31 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,41*
€ 96,18*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0020750
ab € 145,41*
Ähnlich
Picard
0020760
ab € 203,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.