Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Schieferhammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Schieferhammer
Picard Schieferhammer
Picard Schieferhammer
Picard Schieferhammer
Picard Schieferhammer
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0020700-600
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0020700-600
EAN/GTIN:
     4016671022179
Suchbegriffe:
Schieferdeckerhammer
Schieferhammer
schieferhammer picard
schieferhammer rechts
Rheinische Form; Mit Nagelzug; Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt; Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen; Schneide, Kopf und Spitze besonders gut gehärtet; Handgeschmiedet; Mit Ledergriff; Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher; Für Rechtshänder
Weitere Informationen:
Länge:
334.00 mm
Breite:
35.00 mm
Höhe:
215.00 mm
Bullet 1:
600g
Bullet 2:
Mit Ledergriff
Bullet 3:
Schneide, Kopf und Spitze sind besonders gut gehärtet
Bullet 4:
Für Rechtshänder
Bullet 5:
Hochwertige, professionelle Qualität aus der deutschen Hammerschmiede PICARD
Technische Daten:
<ul><li>600g<li>Mit Ledergriff<li>Schneide, Kopf und Spitze sind besonders gut gehärtet<li>Für Rechtshänder<li>Hochwertige, professionelle Qualität aus der deutschen Hammerschmiede PICARD
Weitere Suchbegriffe: schieferhammer, Picard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 53,89*
€ 70,64*
32 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,65*
€ 95,55*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0020780
ab € 81,00*
Ähnlich
Picard
0020720
ab € 61,24*
Ähnlich
Picard
0020700
ab € 53,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.