Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschlageisen hammerschlag-grau lackiert, gerade, mit Wate einseitig, 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umschlageisen hammerschlag-grau lackiert, gerade, mit Wate einseitig, 80mm
Umschlageisen hammerschlag-grau lackiert, gerade, mit Wate einseitig, 80mm
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0014310-080
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0014310-080
EAN/GTIN:
     4016671006193
Suchbegriffe:
Umschlageisen
umschlageisen
  • Umschlageisen von Picard

  • Schneidbreite: 80 mm

  • Grau, lackiert

  • Bahn gerade

  • Mit Wate auf einer Seite

     

Weitere Informationen:
Länge:
306.00 mm
Breite:
116.00 mm
Höhe:
38.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.