Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Akku-Bohrschrauber EY74A3PN2G, 18V max. / 3Ah, ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Akku-Bohrschrauber EY74A3PN2G, 18V max. / 3Ah, ohne Akku
Panasonic Akku-Bohrschrauber EY74A3PN2G, 18V max. / 3Ah, ohne Akku
Artikel-Nr.:
     6593-Panasonic-EY74A3XT
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY74A3XT32
EAN/GTIN:
     5025232899883
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Panasonic Bohrschrauber EY74A3XT Akku-Bohrschrauber Panasonic 18V max. / 3Ah, 2
Akkuspannung: 18 V
Akku-Lieferumfang: 
Ladegerät: nein 
weitere Produktinformationen:
Akkukapazität: 3,0 Ah (18V)
Verwendung: Schrauben und Bohren
Drehmomentstufen: 18 + 1 Bohrstufe
Drehmoment weich: 32 Nm (niedrige Geschwindigkeit), 12 Nm (hohe Geschwindigkeit)
Drehmoment hart: 50 Nm (niedrige Geschwindigkeit), 40 Nm (hohe Geschwindigkeit)
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13mm (schlüssellos)
Drehzahl bis: 1.800 U/min
Gewicht: ca. 2,0kg
Maße: 18,9 x 25,4 x 6,8cm (LxBxT)
Lieferung: , Transportkoffer Systainer

sonstiges: mit verbesserter Ergonomik und Drehmomentsteuerung, die Geräteplattform umfasst einen Aufbewahrungsraum für 2 x 65 mm Bits (auf der linken und der rechten Seite), Bohrfutter mit Aluminium-Gehäuse, mit LED-Beleuchtung für Arbeiten in dunklen Bereichen, neuer Gewindeschneid-Modus (Tapping-Modus), die Drehrichtung des Schraubers wird bei jedem Betätigen des Schalters automatisch gewechselt, kompatibel mit 14,4V und 18V Akkus

Weitere Suchbegriffe: akku-bohrmaschine koffer 18v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine panasonic, Panasonic, Bohrschrauber, EY74A3XT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,81*
€ 305,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,11*
€ 302,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.