Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Akku-Bohrschrauber EY74A3PN2G32 in Tanos Systainer T-Loc inkl. 2 Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Akku-Bohrschrauber EY74A3PN2G32 in Tanos Systainer T-Loc inkl. 2 Akkus
Panasonic Akku-Bohrschrauber EY74A3PN2G32 in Tanos Systainer T-Loc inkl. 2 Akkus
Artikel-Nr.:
     6593-Panasonic-EY74A3PN2G
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY74A3PN2G32
EAN/GTIN:
     5025232899876
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
  • Akku-Bohrschrauber Panasonic EY74A3PN2G 18V max. / 3Ah, 2 Akkus, Ladegerät & Koffer
  • Akkukapazität: 3,0 Ah (18V) Verwendung: Schrauben und Bohren Drehmomentstufen: 18 + 1 Bohrstufe Drehmoment weich: 32 Nm (niedrige Geschwindigkeit), 12 Nm (hohe Geschwindigkeit) Drehmoment hart: 50 Nm (niedrige Geschwindigkeit), 40 Nm (hohe Geschwindigkeit) Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13mm (schlüssellos) Drehzahl bis: 1.800 U/min Gewicht: ca. 2,0kg Maße: 18,9 x 25,4 x 6,8cm (LxBxT) Lieferung: inkl. 2x Akku EY9L53, Ladegerät EYOL82, Transportkoffer Systainer
  • sonstiges: mit verbesserter Ergonomik und Drehmomentsteuerung, die Geräteplattform umfasst einen Aufbewahrungsraum für 2 x 65 mm Bits (auf der linken und der rechten Seite), Bohrfutter mit Aluminium-Gehäuse, mit LED-Beleuchtung für Arbeiten in dunklen Bereichen, neuer Gewindeschneid-Modus (Tapping-Modus), die Drehrichtung des Schraubers wird bei jedem Betätigen des Schalters automatisch gewechselt, kompatibel mit 14,4V und 18V Akkus
  • Merkmale: Akkuspannung: 18 V Akku-Lieferumfang: 2 Akkus Ladegerät: mit Ladegerät
Weitere Informationen:
Länge:
294.00 mm
Breite:
164.00 mm
Höhe:
393.00 mm
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 18v 2x 3,0ah, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine panasonic, Panasonic, Bohrschrauber, EY74A3PN2G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,39*
€ 462,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,70*
€ 416,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,42*
€ 407,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,29*
€ 395,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.