Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Bohrschrauber EY7451X ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Bohrschrauber EY7451X ohne Akku
Panasonic Bohrschrauber EY7451X ohne Akku
Artikel-Nr.:
     6593-Panasonic-EY7451X
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY7451X32
EAN/GTIN:
     5025232428984
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
  • Panasonic 18 Volt Bohrer/Schrauber für den professionellen Einsatz und mit einem einzigartigen ergonomischen Design, das die Benutzerleistung erhöht.
  • Leistungsstarker
  • 3,0 Ah Li-Ionen-Akku
  • Geringes Gewicht von 1.65 kg (inkl. Akku)
  • Hohe Leistung mit max. 41.5 Nm
  • 18-stufige Kupplung plus Bohrgang 13 mm
  • Hochleistungsbohrfutter (schlüssellos)
  • Elektronische Drehzahlstabilisierung
  • Elektronische Auslaufbremse
  • Rechts-/Linkslauf Kompaktes
  • Gehäuse LED-Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber gsr 18 v-li 3ah, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine panasonic, Panasonic, Bohrschrauber, EY7451X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.