| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NoHa-NK250 Herst.-Nr.: NK 250 EAN/GTIN: 7446045475411 |
| |
|
| | |
| Für MÖBEL – NK 250: Der NK 250 ist ein Griff, der im Türblatt einfließt und für alle Schiebetüren sowie Schiebetüren und Drehtüren für Schränke verwendet werden kann. Der Griff bietet genügend Platz für die Finger und hat das gleiche Aussehen wie der No-Ha für Drehtüren und Schiebetüren. Dies ist der Türgriff, den Sie für alle Schiebetüren und Schwenktüren benötigen. Dieser Griff kann auf beiden Seiten der Tür oder auf einer Seite eingebaut werden. Die Art hängt von der Dicke des Türblattes ab. Für Türen mit einer Dicke von mehr als 27 mm können Sie die NS 105 einbauen. Hinweis: Die Frontplatte/Abdeckplatte gehört nicht zum Lieferumfang und kann separat bestellt werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 26.00 mm | Breite: | 15.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Doppelseitiger Griff <li>Dicke 19mm - 27 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |