| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Nebo-NE6809BLU Herst.-Nr.: 6809 EAN/GTIN: 4250124290825 |
|
|
| | |
| Die TiNO ist eine dünne, ergonomische Taschenlampe mit 300 Lumen Spotlicht und 250 Lumen C•O•B Arbeitslicht. Ausgestattet mit vollständiger Dimmung und Power Memory Recall verfügt der TiNO auch über einen Taschenclip, einen zusammenklappbaren Aufhängehaken und einen leistungsstarken Magnetfuß für bequemes Freisprechen. Weitere Informationen: | | Länge: | 45.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Höhe: | 110.00 mm | Technische Daten: | <p>LICHT <br>• Spotlight – 300 Lumen, 2 Stunden Laufzeit, 135 Meter Lichtstrahl <br>• Arbeitslicht – 250 Lumen, 3 Stunden Laufzeit, 25 Meter Lichtstrahl <p>DESIGN<br>• Robustes Kunststoffgehäuse <br>• Wasser- und stoßfest <br>• Voll dimmbar <br>• Power Memory Recall <br>• Gürtel-/Taschenclip mit Aufhängehaken <br>• Leistungsstarker Magnetfuß <p>BEDIENUNG<br>• Seitlich positionierter EIN/AUS-Knopf; halten, um zu verdunkeln <p>BATTERIEN<br>• Betrieb mit 3 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) <p>TECHNISCHE DATEN<br>• Höhe: 108 <br>mm <br>• Durchmesser: 38 mm • Gewicht: 104 Gramm |
|
| | |
| | | |
| |