| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-712-SBT Herst.-Nr.: 712-SBT EAN/GTIN: 4003758612019 |
| |
|
| | |
| Zum bündigen Abmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen z.B. im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken usw.. Rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform. Mit integriertem Längenanschlag, Absetzmaß einstellbar von 3 - 10 cm. Der abgerundete Werkzeugkopf passt sich optimal der modernen Dosengeometrie an und durch die längere sowie schmalere Bauform ist ein Entmanteln auch in tieferen Hohlwanddosen und schwer zugänglichen Stellen möglich.. Klingen aus hochwertigem Messerstahl "Made in Solingen", vergütet und beschichtet. Aus Kunststoff, glasfaserverstärkt Weitere Informationen: | | Länge: | 140.00 mm | Bullet 1: | Zum bündigen Abmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen z.B. im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken usw. | Bullet 2: | Rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform | Bullet 3: | Mit integriertem Längenanschlag, Absetzmaß einstellbar von 3 - 10 cm | Bullet 4: | Der abgerundete Werkzeugkopf passt sich optimal der modernen Dosengeometrie an und durch die längere sowie schmalere Bauform ist ein Entmanteln auch in tieferen Hohlwanddosen und schwer zugänglichen Stellen möglich. | Bullet 5: | Klingen aus hochwertigem Messerstahl "Made in Solingen", vergütet und beschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |