| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-2205-141 Herst.-Nr.: 2205-141 EAN/GTIN: 4003758222607 |
| |
|
| | |
| Schmale Form, ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen im Elektronikbereich. Schneidenhärte 54-56 HRC. Präzisionsschneiden für feinste Drähte. Mit einem Schneidwinkel von 30°. Mit aufgelegtem Gelenk und Öffnungsfeder. Spielfreier Gang. Ergonomischer Mehrkomponenten-Griff für besseres Handling. Aus Kohlestahl C70 feinstgestanzt, verzugsfrei gehärtet Weitere Informationen: | | Länge: | 141.00 mm | Bullet 1: | Schmale Form, ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen im Elektronikbereich | Bullet 2: | Schneidenhärte 54-56 HRC | Bullet 3: | Präzisionsschneiden für feinste Drähte | Bullet 4: | Mit einem Schneidwinkel von 30° | Bullet 5: | Mit aufgelegtem Gelenk und Öffnungsfeder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NWS, Schrägvornschneider, 2205-141 |
| | |
| |