| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-138-49-VDE-200 Herst.-Nr.: 138-49-VDE-200 EAN/GTIN: 4003758538081 |
| |
|
| | |
| Hebel-Kraft-Seitenschneider FantasticoPlus VDE - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Präzisionsschneiden für Piano Draht (D2-Qualität)
- Präzisionsschneiden für Bolzen, Nägel, Nieten, harte Drähte und ähnliche Werkstoffe
- Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Enorme Schneidleistung, bis zu 50 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern
- Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900
- SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
- Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen: | | Länge: | 200.00 mm | Technische Daten: | 138-49-VDE-200 Länge - mm 200 Länge - in 8 Schneidenform Mittelharter Draht (750 N/mm²) Nagel, Drahtstift - Schneidkapazität - Ø mm 4,5 Harter Draht (1800 N/mm²) Drahtseilfaser, Stahldraht - Schneidkapazität - Ø mm 3,5 Pianodraht (2300 N/mm²) Federstahldraht - Schneidkapazität - Ø mm 3 DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite DIN ISO 5749 Ausführung Schneidenhärte - HRC 61 - 63 Gewicht - g 320 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 53808 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, vde kraft-seitenschneider 200 mm, kraft seitenschneider, kraft-seitenschneider 200 mm, NWS, Hebel-Kraft-Seitenschneider, VDE, 200, mm, |, FantasticoPlus, Präzisionsschneiden, für, Piano, Draht, Bolzen, Nägel, Nieten, Kraftgewerbe, mit, Hebelübersetzung, Art., Nr., 138-49-VDE-200 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,06* | € 35,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 26,84* | € 35,93* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 26,75* | € 36,09* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 34,63* | € 50,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|