| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-137-49-VDE-150-SB Herst.-Nr.: 137-49-VDE-150-SB EAN/GTIN: 4003758637500 |
| |
|
| | |
| Kraft-Seitenschneider VDE - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Präzisionsschneiden für Piano Draht (D2-Qualität)
- Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900
- SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
- Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen: | | Länge: | 150.00 mm | Technische Daten: | 137-49-VDE-150-SB Länge - mm 150 Länge - in 6 Schneidenform Mittelharter Draht (750 N/mm²) Nagel, Drahtstift - Schneidkapazität - Ø mm 3 Harter Draht (1800 N/mm²) Drahtseilfaser, Stahldraht - Schneidkapazität - Ø mm 2 Pianodraht (2300 N/mm²) Federstahldraht - Schneidkapazität - Ø mm 1,5 DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite DIN ISO 5749 Ausführung Schneidenhärte - HRC 61 - 63 Gewicht - g 205 Länge inklusive SB-Verpackung - mm 220 Breite inklusive SB-Verpackung - mm 65 Höhe inklusive SB-Verpackung - mm 30 Gewicht SB-Verpackung - g 15 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 63750 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kraft-seitenschneider vde, kraft seitenschneider, nws kraft-seitenschneider, NWS, VDE, 150, mm, |, Präzisionsschneiden, für, Piano, Draht, Kraftgewerbe, mit, Hebelübersetzung, Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet, Art., Nr., 137-49-VDE-150 |
| | |
| |