Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Kraft-Seitenschneider auf SB-Karte 137-43-200-SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS Kraft-Seitenschneider auf SB-Karte 137-43-200-SB
NWS Kraft-Seitenschneider auf SB-Karte 137-43-200-SB
Artikel-Nr.:
     6593-NWS-137-43-200-SB
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     137-43-200-SB
EAN/GTIN:
     4003758637319
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Präzisionsschneiden für Piano Draht (D2-Qualität). Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten. Griffe mit 1000V Mehrschichtisolierung nach DIN EN/IEC 60900. Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Bullet 1:
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
Bullet 2:
Präzisionsschneiden für Piano Draht (D2-Qualität)
Bullet 3:
Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
Bullet 4:
Griffe mit 1000V Mehrschichtisolierung nach DIN EN/IEC 60900
Bullet 5:
Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Suchbegriffe: kraft-seitenschneider 200 mm, kraft seitenschneider, nws kraft-seitenschneider, NWS, auf, SB-Karte, 137-43-200-SB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.