| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-1351-49-VDE-160 Herst.-Nr.: 1351-49-VDE-160 EAN/GTIN: 4003758535387 |
| |
|
| | |
| Elektriker-Seitenschneider+ VDE - Die Elektroinstallationszange
- Mit Abisolierfunktion für ein- und mehrdrähtige Leiter mit 1,5 mm² und 2,5 mm² Leiterquerschnitt
- Zum Kürzen von Schrauben M 3,5
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Präzisionsschneiden für feinste Drähte
- Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900
- SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
- Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen: | | Länge: | 160.00 mm | Technische Daten: | 1351-49-VDE-160 Länge - mm 160 Länge - in 6 1/4 Schneidenform Weicher Draht (220 N/mm²) Kupfer, Aluminium, Kunststoff - Schneidkapazität - Ø mm 2,5 Mittelharter Draht (750 N/mm²) Nagel, Drahtstift - Schneidkapazität - Ø mm 1,5 Ausführung Abisolierbereich - mm² 1,5 - 2,5 Abisolierbereich - AWG 15 + 13 Gewicht - g 210 Verpackungseinheit 6 EAN Code 40 03758 53538 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nws seitenschneider, NWS, Elektriker-Seitenschneider, 1351-49-VDE-160, |, mit, Abisolierfunktion, für, ein-, und, mehrdrähtige, Leiter, 1, 5, mm², 2, Leiterquerschnitt |
| | |
| |