| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-125-62-160 Herst.-Nr.: 125-62-160 EAN/GTIN: 4003758125854 |
| |
|
| | |
| Langbeck-Rundzange VDE - Für Greif- und Biegearbeiten
- Mit langen, runden Backen
- Greifflächen gezahnt
- Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900
- SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
- Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Sie wird häufig in verschiedenen handwerklichen und technischen Bereichen verwendet, insbesondere in der Elektronik, Mechanik oder Schmuckherstellung
- Die langen und schmalen Backen ermöglichen es, präzise Griffflächen zu erreichen und feine Arbeiten durchzuführen, beispielsweise beim Halten und Biegen von Drähten oder beim Greifen kleiner Teile.
- Die Langbeckzange ist vielseitig einsetzbar und ein nützliches Werkzeug in vielen handwerklichen Anwendungen.
- Eine Langbeckzange ist eine spezielle Art von Zange, die lange, schmale Backen hat. Diese Zange wird oft auch als Spitz- oder Flachzange bezeichnet
Weitere Informationen: | | Länge: | 160.00 mm | Technische Daten: | 125-62-160 Länge - mm 160 Länge - in 6 1/4 Backenform DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite DIN ISO 5745 Gewicht - g 130 Verpackungseinheit 6 EAN Code 40 03758 12585 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NWS, Langbeck-Rundzange, 160, mm, |, mit, langen, runden, Backen, Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet, Art., Nr., 125-62-VDE-160-SB |
| | |
| |