Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Langbeck-Rundzange 160 mm | mit langen, runden Backen | Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet | Art. Nr. 125-49-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS Langbeck-Rundzange 160 mm | mit langen, runden Backen | Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet | Art. Nr. 125-49-160
NWS Langbeck-Rundzange 160 mm | mit langen, runden Backen | Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet | Art. Nr. 125-49-160
NWS Langbeck-Rundzange 160 mm | mit langen, runden Backen | Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet | Art. Nr. 125-49-160
NWS Langbeck-Rundzange 160 mm | mit langen, runden Backen | Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet | Art. Nr. 125-49-160
Artikel-Nr.:
     6593-NWS-125-49-160
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     125-49-160
EAN/GTIN:
     4003758425060
Suchbegriffe:
Rundzange
rundzange 160mm
rundzange
Langbeck-Rundzange VDE
  • Für Greif- und Biegearbeiten
  • Mit langen, runden Backen
  • Greifflächen gezahnt
  • Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900
  • SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
  • Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
  • Sie wird häufig in verschiedenen handwerklichen und technischen Bereichen verwendet, insbesondere in der Elektronik, Mechanik oder Schmuckherstellung
  • Die langen und schmalen Backen ermöglichen es, präzise Griffflächen zu erreichen und feine Arbeiten durchzuführen, beispielsweise beim Halten und Biegen von Drähten oder beim Greifen kleiner Teile.
  • Die Langbeckzange ist vielseitig einsetzbar und ein nützliches Werkzeug in vielen handwerklichen Anwendungen.
  • Eine Langbeckzange ist eine spezielle Art von Zange, die lange, schmale Backen hat. Diese Zange wird oft auch als Spitz- oder Flachzange bezeichnet
Weitere Informationen:
Länge:
160.00 mm
Technische Daten:
125-49-160   Länge - mm 160 Länge - in 6 1/4 Backenform DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite DIN ISO 5745 Gewicht - g 150 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 42506 0
Weitere Suchbegriffe: NWS, Langbeck-Rundzange, 160, mm, |, mit, langen, runden, Backen, Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet, Art., Nr., 125-49-160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.