Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Langbeck-Rundzange 160 mm | Griffe mit 1000V Mehrschichtisolierung nach DIN EN/IEC 60900 | | mit langen, runden Backen Art. Nr. 125-43-160-SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS Langbeck-Rundzange 160 mm | Griffe mit 1000V Mehrschichtisolierung nach DIN EN/IEC 60900 | | mit langen, runden Backen Art. Nr. 125-43-160-SB
NWS Langbeck-Rundzange 160 mm | Griffe mit 1000V Mehrschichtisolierung nach DIN EN/IEC 60900 | | mit langen, runden Backen Art. Nr. 125-43-160-SB
NWS Langbeck-Rundzange 160 mm | Griffe mit 1000V Mehrschichtisolierung nach DIN EN/IEC 60900 | | mit langen, runden Backen Art. Nr. 125-43-160-SB
NWS Langbeck-Rundzange 160 mm | Griffe mit 1000V Mehrschichtisolierung nach DIN EN/IEC 60900 | | mit langen, runden Backen Art. Nr. 125-43-160-SB
Artikel-Nr.:
     6593-NWS-125-43-160-SB
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     125-43-160-SB
EAN/GTIN:
     4003758625309
Suchbegriffe:
Rundzange
rundzange 160mm
rundzange
Langbeck-Rundzange VDE
  • Für Greif- und Biegearbeiten
  • Mit langen, runden Backen
  • Greifflächen gezahnt
  • Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900
  • SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
  • Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
  • Sie wird häufig in verschiedenen handwerklichen und technischen Bereichen verwendet, insbesondere in der Elektronik, Mechanik oder Schmuckherstellung
  • Die langen und schmalen Backen ermöglichen es, präzise Griffflächen zu erreichen und feine Arbeiten durchzuführen, beispielsweise beim Halten und Biegen von Drähten oder beim Greifen kleiner Teile.
  • Die Langbeckzange ist vielseitig einsetzbar und ein nützliches Werkzeug in vielen handwerklichen Anwendungen.
  • Eine Langbeckzange ist eine spezielle Art von Zange, die lange, schmale Backen hat. Diese Zange wird oft auch als Spitz- oder Flachzange bezeichnet
Weitere Informationen:
Länge:
160.00 mm
Technische Daten:
<p> <p>Sicherheitsprüfverfahren nach IEC 60900<br>• Sichtprüfung und Prüfung der Abmessung: Einzelkontrolle der Beschriftung des Grundwerkzeuges und der Isolierung.<br>• Wärme- und Kälte-Schlagprüfung: Bei Umgebungstemperatur (23°) und bei niedrigen Temperaturen (-25°) an drei verschiedenen, leicht verletzbaren Stellen.<br>• Spannungseinzelprüfung: Prüfung der elektrischen Isoliereigenschaft. Anlegen einer Spannung von 10 KV (Effektivwert) im Wasserbad über 3 min. und Messen des Ableitstromes.<br>• Druckprüfung - Durchschlagprüfung: Lagerung der Werkzeuge im Wärmeschrank (2 h bei 70°). Anlegen einer Spannung von 5 KV (Effektivwert) über 3 min. und Aufbringen einer Kraft von 20 N auf die Isolierung.<br>• Prüfung der Haftfähigkeit der Isolierung: Lagerung der Werkzeuge im Wärmeschrank (168 h bei 70°). Aufbringen einer Kraft von 500 N über 3 min. zwischen dem leitfähigen Teil und der Isolierung.<br>• Prüfung der Entflammbarkeit: Aufbringung einer Flamme über 10 sec
Weitere Suchbegriffe: NWS, Langbeck-Rundzange, 160, mm, |, Griffe, mit, 1000V, Mehrschichtisolierung, nach, DIN, EN/IEC, 60900, langen, runden, Backen, Art., Nr., 125-43-160-SB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.