Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut360 Werkzeugkiste | Werkzeug-Systainer³ M 337 lichtgrau + passenden Einsatz für Schreiner | Box aus stabilem ABS-Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut360 Werkzeugkiste | Werkzeug-Systainer³ M 337 lichtgrau + passenden Einsatz für Schreiner | Box aus stabilem ABS-Kunststoff
Cut360 Werkzeugkiste | Werkzeug-Systainer³ M 337 lichtgrau + passenden Einsatz für Schreiner | Box aus stabilem ABS-Kunststoff
Cut360 Werkzeugkiste | Werkzeug-Systainer³ M 337 lichtgrau + passenden Einsatz für Schreiner | Box aus stabilem ABS-Kunststoff
Cut360 Werkzeugkiste | Werkzeug-Systainer³ M 337 lichtgrau + passenden Einsatz für Schreiner | Box aus stabilem ABS-Kunststoff
Cut360 Werkzeugkiste | Werkzeug-Systainer³ M 337 lichtgrau + passenden Einsatz für Schreiner | Box aus stabilem ABS-Kunststoff
Cut360 Werkzeugkiste | Werkzeug-Systainer³ M 337 lichtgrau + passenden Einsatz für Schreiner | Box aus stabilem ABS-Kunststoff
Cut360 Werkzeugkiste | Werkzeug-Systainer³ M 337 lichtgrau + passenden Einsatz für Schreiner | Box aus stabilem ABS-Kunststoff
Artikel-Nr.:
     6593-Markant-M337g-Schreiner
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83000005+Schreiner
EAN/GTIN:
     4044385354668
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox

Entdecken Sie die Kombination aus dem Tanos Werkzeug-Systainer³ M 337 in elegantem Lichtgrau, jetzt erhältlich in Kombination mit einem hochwertigen Buche-Multiplex Einsatz speziell für Elektriker. 

Mit diesem Set erhalten Sie den Systainer und den maßgeschneiderten Holzeinsatz, der perfekt auf die Bedürfnisse von Installateuren zugeschnitten ist. Halten Sie Ihre Werkzeuge stets griffbereit - von Hammer und Meißel über Lineale, Zangen bis hin zu Schraubendrehern, Bit-Sets und Plastebehältern für Schrauben. Selbst ein Zollstock und Ratschen finden ihren Platz in diesem durchdachten System. Entdecken Sie die Vielseitigkeit dieses Sets und erweitern Sie es nach Ihren Wünschen mit unserem breiten Angebot an hochwertigen Werkzeugen.

Kompatibel mit Systainern T-Loc IV und dem neuen System, Classic Line 4 und Systainer³ M337 von Tanos, Festool, Makita, Hitachi und vielen anderen Herstellern.

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Außenmaße ohne Standfüße gemessen wurden und Dekorationen sowie Produktbeispiele nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Weitere Informationen:
Länge:
389.00 mm
Breite:
275.00 mm
Höhe:
296.00 mm
Bullet 1:
Vielseitige Werkzeugorganisation: Die Kombination aus Systainer und passenden Trägerset bietet verschiedene Fächer und Halterungen, um eine breite Palette von Werkzeugen sicher und übersichtlich zu verstauen.
Bullet 2:
Effiziente Nutzung des Stauraums: Das Trägerset ist so konzipiert, dass es den verfügbaren Raum im Systainer optimal nutzt, sodass Sie mehr Werkzeuge auf kleinerer Fläche
Bullet 3:
Sichere Fixierung: Die Werkzeuge werden durch das Trägerset sicher fixiert, was das Risiko von Beschädigungen während des Transports minimiert.
Bullet 4:
Einfacher Zugriff: Dank des durchdachten Designs des Trägersets haben Sie einen schnellen und einfachen Zugriff auf Ihre Werkzeuge, was die Arbeitsabläufe beschleunigt.
Bullet 5:
Maße: 39,6cm x 29,6cm x 33cm ; Lieferumfang ohne Werkzeuge
Technische Daten:
<ul> <li>Leichter Werkzeugträger für Systainer T-Loc IV, Classic Line 4 und Systainer³ M337 in hochwertiger Birkemultiplex-Ausführung <li>direkter Zugriff auf das Werkzeug, optimaler Überblick <li>hohe Einsparung an Zeit, Handgriffen, Wegen und Aufwand <li>professionelles Auftreten vor dem Kunden <li>Maße: 39,6cm x 29,6cm x 33cm ; Lieferumfang ohne Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe: Tanos, T, Loc, V, IV, 4, 5, Systainer, Festool, Protool, Triton, Hitachi, Makita, Husqvarna, Einsatz, Werkzeugkoffer, Werkzeugträger, Werkzeug, Koffer, Träger, Aufbewahrung, Box, Set, Trägerset, Spezial, Schreiner, Tischler, Holzbearbeitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.