| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Markant-M337a-Fugen Herst.-Nr.: 83000022+Fugen EAN/GTIN: 4044385354675 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie die Kombination aus dem Tanos Werkzeug-Systainer³ M 337 in elegantem Anthrazit, jetzt erhältlich in Kombination mit einem hochwertigen Buche-Multiplex Einsatz speziell für Verfuger.
Mit diesem Set erhalten Sie den Systainer und den maßgeschneiderten Holzeinsatz, der perfekt auf die Bedürfnisse von Fugern zugeschnitten ist. Halten Sie Ihre Werkzeuge stets griffbereit - von Hammer und Meißel über Lineale, Zangen bis hin zu Schraubendrehern, Bit-Sets und Plastebehältern für Schrauben. Selbst ein Zollstock und Ratschen finden ihren Platz in diesem durchdachten System. Entdecken Sie die Vielseitigkeit dieses Sets und erweitern Sie es nach Ihren Wünschen mit unserem breiten Angebot an hochwertigen Werkzeugen. Kompatibel mit Systainern T-Loc IV und dem neuen System, Classic Line 4 und Systainer³ M337 von Tanos, Festool, Makita, Hitachi und vielen anderen Herstellern. Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Außenmaße ohne Standfüße gemessen wurden und Dekorationen sowie Produktbeispiele nicht im Lieferumfang enthalten sind. Weitere Informationen: | | Länge: | 396.00 mm | Breite: | 296.00 mm | Höhe: | 430.00 mm | Bullet 1: | Vielseitige Werkzeugorganisation: Die Kombination aus Systainer und passenden Trägerset bietet verschiedene Fächer und Halterungen, um eine breite Palette von Werkzeugen sicher und übersichtlich zu verstauen. | Bullet 2: | Effiziente Nutzung des Stauraums: Das Trägerset ist so konzipiert, dass es den verfügbaren Raum im Systainer optimal nutzt, sodass Sie mehr Werkzeuge auf kleinerer Fläche | Bullet 3: | Sichere Fixierung: Die Werkzeuge werden durch das Trägerset sicher fixiert, was das Risiko von Beschädigungen während des Transports minimiert. | Bullet 4: | Einfacher Zugriff: Dank des durchdachten Designs des Trägersets haben Sie einen schnellen und einfachen Zugriff auf Ihre Werkzeuge, was die Arbeitsabläufe beschleunigt. | Bullet 5: | Maße: 39,6cm x 29,6cm x 33cm ; Lieferumfang ohne Werkzeuge | Technische Daten: | <ul> <li>Leichter Werkzeugträger für Systainer T-Loc IV, Classic Line 4 und Systainer³ M337 in hochwertiger Birkemultiplex-Ausführung <li>bitte beachten Sie: Kartuschen passen nur ohne aufgesetzte Spitzen - alternativ gibt es das Set mit Systainer M437, bei dem die Kartuschen samt aufgesetzten Spitzen hineinpassen <li>direkter Zugriff auf das Werkzeug, optimaler Überblick <li>hohe Einsparung an Zeit, Handgriffen, Wegen und Aufwand <li>professionelles Auftreten vor dem Kunden <li>Maße: 39,6cm x 29,6cm x 33cm ; Lieferumfang ohne Werkzeuge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tanos, T, Loc, V, IV, 4, 5, Systainer, Festool, Protool, Triton, Hitachi, Makita, Husqvarna, Einsatz, Werkzeugkoffer, Werkzeugträger, Werkzeug, Koffer, Träger, Aufbewahrung, Box, Set, Trägerset, Spezial, Schreiner, Tischler, Holzbearbeitung |
| | |
| |