Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunz® Doppelhobel Nr. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunz® Doppelhobel Nr. 4
Kunz® Doppelhobel Nr. 4
Artikel-Nr.:
     6593-Kunz-12.4
Hersteller:
     Kunz
Herst.-Nr.:
     12.4
EAN/GTIN:
     4021066124109
Suchbegriffe:
Kunz
Nr
4
5

Diese Kunz Hobel sind nach dem Bailey- Prinzip gefertigt. Hobelkörper und Frosch sind komplett auf modernsten Maschinen bearbeitet und aufeinander angepaßt worden. Die Hobelsohle wird auf präzisen Werkzeugflachschleifmaschinen geschliffen, wenn der Hobel das Werk verläßt liegt die Planheit der Sohle innerhalb 0,1mm. Das Hobeleisen ist 2,5 mm stark und mittels Stellschrauben und Stellhebel fein einstellbar. Für diese Hobel sind auch HSS-Hobeleisen zur Bearbeitung von Hartholz und Kunststoff, sowie Zahnhobeleisen erhältlich. Das familiengeführte Unternehmen aus Thüringen entwickelt und produziert mit modernster Technik und hochqualifizierten Mitarbeitern sehr solide Hobel zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis.

Weitere Informationen:
Länge:
274.00 mm
Breite:
150.00 mm
Höhe:
64.00 mm
Bullet 1:
diese hochwertigen Kunz Doppelhobel wurden nach dem bewährtem Bailey-Prinzip gefertigt
Bullet 2:
Ausführung Standard; Länge 240mm; Gewicht 1600g; Eisenbreite 50mm
Bullet 3:
das Hobeleisen ist 2,5 mm stark und mittels Stellschrauben und Stellhebel fein einstellbar
Bullet 4:
Hobelsohle wird auf präzisen Werkzeugflachschleifmaschinen geschliffen, wenn der Hobel das Werk verlässt liegt die Planheit der Sohle innerhalb 0,1mm
Bullet 5:
Made in Germany - qualitativ hochwertige Hobel zu einem günstigen Preis, entwickelt und produziert in Thüringen
Technische Daten:
<ul> <li> Artikeldaten: Artikel-Nr.: 12.4 Länge: 240 mm - 9 1/2" Gewicht: 1600 g Eisenbreite: 50 mm - 2" &nbsp; Ersatzeisen: einfach: 03.4/5 L mit Messerklappe: 03.4/5 D HHS-Spezialstahl einfach: 03.4/5 SL HSS-Spezialstahl mit Messerklappe: 03.4/5 SD Zahnhobeleisen einfach: 03.4/5 T Zahnhobeleisen mit Messerklappe: 03.4/5 TD <p>&nbsp; <p>Die Hobel sind nach dem Bailey- Prinzip gefertigt. Hobelkörper und Frosch sind komplett auf modernsten Maschinen bearbeitet und aufeinander angepaßt worden.<br> Die Hobelsohle wird auf präzisen Werkzeugflachschleifmaschinen geschliffen, wenn der Hobel das Werk verläßt liegt die Planheit der Sohle innerhalb 0,1mm.<br> Das Hobeleisen ist 2,5 mm stark und mittels Stellschrauben und Stellhebel fein einstellbar.<br> Für diese Hobel sind auch HSS-Hobeleisen zur Bearbeitung von Hartholz und Kunststoff, sowie Zahnhobeleisen erhältlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.