| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Kress-11097402000 Herst.-Nr.: 11097402000 EAN/GTIN: 6925387193616 |
| |
|
| | |
| Kress Akku-Winkelschleifer 20V / Trennscheibe 125 mm.Padelschalter und Bremsfunktion. Variable 3-Gang-Ausführung zur Anpassung der Geschwindigkeit an verschiedenste Nutzung 0-3.500/6.000/8.500 1/min. Anti-Neustart verhindert ungewollten Start durch elektronische Präzisionssteuerungstechnologie. Kompakter und handlicher Winkelschleifer mit hoher Leistung. Robuste Bauweise. Getriebegehäuses aus Aluminium mit kraftvollem Getriebe. Schnelle Verstellung des Schutzhaube. Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff für erschütterungsarmes Arbeiten. Spindel Lock wechseln der Schleifscheiben in wenigen Handgriffen. Abnehmbares staubdichtes Gitter verhindert Beschädigungen durch Schmutz. Bürstenloser Motor. Die bürstenlose Motor- technologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor. Lieferumfang: Winkelschleifer, 1x Antivibrationshandgriff, 1x Stirnlochschlüssel, 1x Schutzhaube zum Schleifen, Stapelbox, 2x Hochleistungsakkus mit Kapazitätsanzeige 20V 4Ah, 1x Ladegerät 6A Weitere Informationen: | | Technische Daten: | <ul> <li>Kress professioneller Akku-Einhand-Winkelschleifer <li>20V,125 mm, 0-3.500/6.000/8.500 1/min, Variable 3-Gang-Ausführung, ergonomisches Werkzeugdesign für mehr Komfort, Anti-Neustart verhindert ungewollten Start durch elektronische Präzisionssteuerungstechnologie, Padelschalter und Motorbremse <li>bürstenloser Motor,variable Motor-Steuerung zur Anpassung an verschiedenste Anwendungen. Gummierter Handgriff. Robuste Bauweise. Getriebegehäuses aus Aluminium mit kraftvollem Getriebe. <li>2x 4,0 Ah Hochleistungsakkus mit Kapazitätsanzeige und Ladegerät 6A,Stapelbox, Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff. Schnelle Verstellung des Schutzhaube. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer 125mm, akku winkelschleifer, ladegerät werkzeugakku kress, Kress, KUH10.2, KUH10.91, KUH04, 91, Padelschalter, Motorbremse, Schleifer, Winkelschleifer, 20V, Akku, Metall, Fliesen, Trennscheibe, 125mmm, kompakt, bürstenloser, Motor, Stapelbox, Colorbox, Bosch, Makita, Metabo, Dewalt, Festool, Hitachi, Milwaukee, Ryobi, Einhell, Stihl, Husqvarna, Worx, Hikoki, Hilti, Pferd, Klingspor, Rhodius, Würth, Berner, BTI, Reca, Flex, Fein |
| | |
| |