| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Kirschen-8207165 Herst.-Nr.: 8207165 EAN/GTIN: 4016649820714 |
| |
|
| | |
| 165 Jahre "Kirschen" Werkzeuge Blechschild Limitierte Sonderedition - perfekt für deine Werkstatt oder Garage
- hochauflösender Druck
- nostalgisches Logo
- gesamtes Schild bombiert und geprägt
- hergestellt aus mindestens 58% recyceltem Stahl
- mit Schutzlack, Rückseite korrosionsschützend lackiert
- mit praktischem Aufhängeloch
Made in Germany Weitere Informationen: | | Länge: | 300.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Höhe: | 10.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Blechschild 100% recyclebar <li>Maße: 200 x 300 mm <li>Material: Weißblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kirschen, Stechbeitel, Holz, schnitzen, Werkzeug, Stahl, made, in, germany, handgeschmiedet, 5647010, Kerbschnitz, Beitel, Birnenheft, Stich, 11, gerade, tiefrunde, Höhlung, 10mm |
| | |
| |