| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Kirschen-3823000 Herst.-Nr.: 3823000 EAN/GTIN: 4016649038232 |
| |
|
| | |
| Trotz großer Verbreitung des Schleifpapiers sind Ziehklingen weiterhin ein nützliches und effektives Werkzeug zum feinen Abtragen von Spänen, zum Entfernen alter Lackschichten und Polituren und nicht zuletzt zum Säubern verschmutzter Oberflächen. Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000). Weitere Informationen: | | Länge: | 220.00 mm | Breite: | 90.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Bullet 1: | 3-teiliger Ziehklingensatz in edlem Velours-Lederetui | Bullet 2: | Ziehklingen kantig 150x60x0,8 mm + hohl, rund 0,8 mm + Schwanenhals, 0,8 mm | Bullet 3: | zum feinen Abtragen von Spänen, entfernen alter Lackschichten und Polituren, sowie zum Säubern verschmutzer Oberflächen | Bullet 4: | Made in Germany | Technische Daten: | <ul> <li>Drei verschiedene Ziehklingen inklusive Veloursleder-Tasche <li>Rechteckige, hohle, runde und Schwanenhals Form enthalten <li>Sichere Aufbewahrung in Ledertasche, geschützt vor Umwelteinflüssen <li>Optimal für eine präzise und geringe Spanabnahme <li>Zum Beispiel zum Glätten von Holzoberflächen, Säubern von Leimfugen, Entfernen von Lackschichten oder Ausgleichen von Unebenheiten <li>Maße Ziehklingen : <br> Rechteckige Form :150 mm x 60 mm x 0,8 mm <br> Hohle und runde Form : 162 mm x 60 mm x 0,8 mm <br> Schwanenhals Form : 119 mm x 73 mm x 0,8 mm <li>Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kirschen, Werkzeug, Stahl, made, in, germany, handgeschmiedet, 3823000, 3, teiliger, Zieh, klinge, Ziehklingensatz, Velours, Lederetui, kantig, hohl, Schwanenhals, 0, 8mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,09* | € 28,71* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 20,83* | € 28,72* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,80* | € 35,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,97* | € 35,23* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,98* | € 46,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|